仕様WE-TPCシリーズ4.8mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク.WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド動作温度範囲:40→+125℃用途:携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器インダクタンス(μH)15最大直流電流(mA)750シリーズWE-TPCパッケージ/ケース4818長さ(mm)4.8奥行(mm)4.8高さ(mm)1.8寸法(mm)4.8×4.8×1.8シールドY許容差±30%最大自己共振周波数35MHz材質(コア)フェライト最大直流抵抗(mΩ)220動作温度(℃)-40/最小RoHS指令(10物質対応)対応