仕様WE-TPCシリーズ2.8mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク.WE-TPCシリーズは高電流に対応した超フラットパワーインダクタ低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド動作温度範囲:40→+125℃用途:携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器インダクタンス(μH)15最大直流電流(mA)900シリーズWE-TPCパッケージ/ケース2828長さ(mm)2.8奥行(mm)2.8高さ(mm)2.8寸法(mm)2.8×2.8×2.8シールドあり許容差±20%最大自己共振周波数32MHz材質(コア)フェライト最大直流抵抗(mΩ)400動作温度(℃)-40/最小RoHS指令(10物質対応)対応