内容量1個仕様インダクタンス:150 μH●最大直流電流:430mA●パッケージ/ケース:6823●長さ:6.8mm●奥行き:2.3mm●高さ:6.8mm●寸法:6.8 6.8 2.3mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:720mΩ●シリーズ:WE-TPC●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:9MHz●最小動作温度:-40℃●WE-TPCシリーズ6.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲:-40~125℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器注文コード48977828品番744062151