744025002 Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC WURTH ELEKTRONIK 48979158

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様WE-TPCシリーズ2.8mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク.WE-TPCシリーズは高電流に対応した超フラットパワーインダクタ低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド動作温度範囲:40→+125℃用途:携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器パッケージ/ケース2828注文コード48979158品番744025002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様WE-TPCシリーズ2.8mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク.WE-TPCシリーズは高電流に対応した超フラットパワーインダクタ低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド動作温度範囲:40→+125℃用途:携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器インダクタンス(μH)2.2シリーズWE-TPCパッケージ/ケース2828長さ(mm)2.8奥行(mm)2.8高さ(mm)2.8寸法(mm)2.8×2.8×2.8シールドY許容差±20%最大自己共振周波数130MHz材質(コア)フェライト最大直流電流(A)2.4最大直流抵抗(mΩ)66動作温度(℃)-40/最小RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする