※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)-MHR230
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全218種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48979962
品番
08-00200-01505
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.15
有効長(mm)
0.5
刃長(mm)
0.2
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃数
2
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
425-0214
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。