WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-FAMI
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(80個)
注文コード
48981075
品番
744750460220
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:22 μH●最大直流電流:6.9A●パッケージ/ケース:1215●高さ:15.8mm●直径:12.8mm●寸法:12.8 (Dia.) x 15.8mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:16mΩ●シリーズ:WE-FAMI●コア材料:フェライト●モールドタイプ:Y●WE-FAMI THTシリーズ高電流インダクタ. Wurth WE-FAMIシリーズインダクタは、コイル設計材料で作られたTHT高電流インダクタです。これらのインダクタインダクタは、余分な鉄合金の粉末(混合物)に起因する高飽和電流の他に、鉄合金の粉末による磁気シールドに起因する低浮遊磁界を特長としています。コイルはピンとして使用され、接触抵抗がなく、追加のはんだ付け又は溶接結合が不要なので、機械的安定性が向上します。配線パターンによってDC抵抗をさらに削減するだけでなく、コンポーネントの機械的安定性も向上します。. 特長. 飽和電流: 19.7A (最大) 材料組成の最適化で高性能を発揮 シールド構造の設計 高IsatとRdcを備えたTHT高電流インダクタ. 用途. ホームエンターテイメントシステム 電流負荷の高いDC-DCコンバータ 電源とバッテリ充電器 ポータブルデバイス コンピュータシステムとサーバー
RoHS指令(10物質対応)
対応