曜日別特売
744273222 Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5 WURTH ELEKTRONIK 48983848

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(1000個)仕様インダクタンス:30 μH●最大直流電流:1.4A●パッケージ/ケース:744273●長さ:9.5mm●奥行き:8.3mm●高さ:5.3mm●寸法:9.5 x 8.3 x 5.3mm●最大直流抵抗:60mΩ●シリーズ:WE-SL5●コア材料:フェライト●最小動作温度:-40℃●UL94V-0. Wurth WE-SL5 HCシリーズ巻線型コモンモードチョーク. 小型ラインフィルタ 低プロファイル、わずか5.3 mm 高インピーダンス: 最大2200 Ω 最大電流容量: 5A 動作電圧: 80 V dc (42 V ac) 動作温度: -40 → +125 oC リフローはんだ付けを推奨注文コード48983848品番744273222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様インダクタンス:30 μH●最大直流電流:1.4A●パッケージ/ケース:744273●長さ:9.5mm●奥行き:8.3mm●高さ:5.3mm●寸法:9.5 x 8.3 x 5.3mm●最大直流抵抗:60mΩ●シリーズ:WE-SL5●コア材料:フェライト●最小動作温度:-40℃●UL94V-0. Wurth WE-SL5 HCシリーズ巻線型コモンモードチョーク. 小型ラインフィルタ 低プロファイル、わずか5.3 mm 高インピーダンス: 最大2200 Ω 最大電流容量: 5A 動作電圧: 80 V dc (42 V ac) 動作温度: -40 → +125 oC リフローはんだ付けを推奨RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする