※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全103種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48985772
品番
MHR430 1.8X10
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
有効長(mm)
10
刃長(mm)
2.7
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
50
刃数
4
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
425-6620
刃径(Φmm)
1.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。