※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.15
注文コード
48987066
品番
MRBH230-R0.15X1.25D4
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
1.25
刃長(mm)
0.2
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
トラスコ品番
426-5009
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
0.3
ボール半径R(mm)
0.15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。