※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.15 注文コード48987154 品番MRBH230-R0.15X4D4
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はボール半径Rなど169種類から選べます 他の種類を見る
有効長(mm)4 刃長(mm)0.2 シャンク径(Φmm)4 全長(mm)45 トラスコ品番426-5092 材質超微粒子超硬 刃数2 刃径(Φmm)0.3 ボール半径R(mm)0.15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする