※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング刃径表示2枚刃エンドミル MSE230M
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48991467
品番
MSE230M 0.1X0.15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
刃長(mm)
0.15
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
426-7061
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。