※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.5
注文コード
48991801
品番
MSRS230 1.5XR0.1
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
3
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
刃径(Φmm)
1.5
トラスコ品番
426-7907
材質
超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。