※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
注文コード
48991853
品番
MSRS230 1XR0.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
刃径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
2
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
刃径(Φmm)
1
トラスコ品番
426-7958
材質
超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48991853
MSRS230 1XR0.2
06577864
MSRS230 1 X 0.2
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230
NS(日進工具)
1本
¥
4,498
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました