※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
48991993
品番
MSRS230 3XR1
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
6
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
刃径(Φmm)
3
トラスコ品番
426-8091
材質
超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。