※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
パワーラジアスエンドミル MSXH440R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
48992447
品番
MSXH440R 10XR0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,300
この商品は
刃径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
22
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
トラスコ品番
426-8644
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48992447
MSXH440R 10XR0.5
40970973
10X0.5R
パワーラジアスエンドミル MSXH440R
NS(日進工具)
1本
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました