※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
パワーラジアスエンドミル MSXH440R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
48992465
品番
MSXH440R 10XR2
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
22
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
トラスコ品番
426-8661
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
10