※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
パワーラジアスエンドミル MSXH440R
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
48992517
品番
MSXH440R 3XR0.3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
8
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
426-8717
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
3