※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
パワーラジアスエンドミル MSXH440R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48992526
品番
MSXH440R 3XR0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
刃径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
3
刃長(mm)
8
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
426-8725
材質
超微粒子超硬
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48992526
MSXH440R 3XR0.5
40970867
3X0.5R
パワーラジアスエンドミル MSXH440R
NS(日進工具)
1本
¥
4,598
税込
¥
5,058
注文コードが変更になりました