※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーラジアスエンドミル MSXH440R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)5 注文コード48992562 品番MSXH440R 5XR0.3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は刃径など19種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)13 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃数4 トラスコ品番426-8768 材質超微粒子超硬 刃径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする