※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の ドリル
NS(日進工具)の 超硬ドリル
NS(日進工具)の 超硬その他ドリル
無限コートマイクロドリル NSMD-M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48992781
品番
NSMD-M-0.025X0.25
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
0.025
溝長(mm)
0.25
トラスコ品番
427-1998
材質
極超微粒子超硬合金
刃数
2
全長L(mm)
40
シャンク径d(Φmm)
4