※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コートマイクロドリル NSMD-M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48992806 品番 NSMD-M-0.035X0.4
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
刃径(mm)0.035 溝長(mm)0.4 トラスコ品番427-2013 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 全長L(mm)40 シャンク径d(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする