※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロドリルショート NSMD-S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48993086 品番 NSMD-S-0.03X0.18
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
刃径(mm)0.03 シャンク径d(Φmm)4 材質極超微粒子超硬合金 全長L(mm)40 溝長(mm)0.18 トラスコ品番427-2293 刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする