※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NSPD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48993147 品番 NSPD-0.02X0.04
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
刃径(mm)0.02 溝長(mm)0.04 トラスコ品番427-2358 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 全長L(mm)40 シャンク径d(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする