WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Wurth Elektronik 丸型スペーサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
内径:2.8mm●本体高さ:1.5mm●本体直径:4.35mm●材質:スチール●Wurth WA-SMSTシリーズSMTスチールスペーサ. WA-SMSTシリーズPCB SMT取り付けスペーサはスズめっきスチール製です。これらのPCBスペーサは自動アセンブリに最適で、高い機械的強度を備えています。これらのPCBスペーサの内径は2.25 mmで、1 → 8 mmの長さを用意しています。
注文コード
48993289
品番
9774015943R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
この商品は
仕様・内容量
が
94
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内径:2.8mm●本体高さ:1.5mm●本体直径:4.35mm●材質:スチール●Wurth WA-SMSTシリーズSMTスチールスペーサ. WA-SMSTシリーズPCB SMT取り付けスペーサはスズめっきスチール製です。これらのPCBスペーサは自動アセンブリに最適で、高い機械的強度を備えています。これらのPCBスペーサの内径は2.25 mmで、1 → 8 mmの長さを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応