画像準備中

Wurth Elektronik 丸型スペーサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様内径:4.2mm●本体高さ:10.6mm●本体直径:6mm●材質:スチール●Wurth WA-SMSRシリーズSMTリバーススチールスペーサ、スルーホール付き. WA-SMSRシリーズPCB SMTリバーススペーサはスズめっきスチール製で、直径3.2 mmのスルーホールを備えています。これらのSMTスペーサを上面にはんだ付けすると、PCBの底面に空隙を形成できます。このスペーサは自動アセンブリに最適で、高い締め付けトルクと機械的強度を備えています。1.6 mmの標準基板厚さで使用する場合、これらのSMTスペーサは1 → 10 mmの距離を形成します。 注文コード48993325 品番9775096960R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量94種類から選べます 他の種類を見る
仕様内径:4.2mm●本体高さ:10.6mm●本体直径:6mm●材質:スチール●Wurth WA-SMSRシリーズSMTリバーススチールスペーサ、スルーホール付き. WA-SMSRシリーズPCB SMTリバーススペーサはスズめっきスチール製で、直径3.2 mmのスルーホールを備えています。これらのSMTスペーサを上面にはんだ付けすると、PCBの底面に空隙を形成できます。このスペーサは自動アセンブリに最適で、高い締め付けトルクと機械的強度を備えています。1.6 mmの標準基板厚さで使用する場合、これらのSMTスペーサは1 → 10 mmの距離を形成します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする