内容量1個
仕様内径:4.2mm●本体高さ:12.6mm●本体直径:6mm●材質:スチール●Wurth WA-SMSRシリーズSMTリバーススチールスペーサ、スルーホール付き. WA-SMSRシリーズPCB SMTリバーススペーサはスズめっきスチール製で、直径3.2 mmのスルーホールを備えています。これらのSMTスペーサを上面にはんだ付けすると、PCBの底面に空隙を形成できます。このスペーサは自動アセンブリに最適で、高い締め付けトルクと機械的強度を備えています。1.6 mmの標準基板厚さで使用する場合、これらのSMTスペーサは1 → 10 mmの距離を形成します。
注文コード48993429
品番9775116960R