WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Wurth Elektronik 丸型スペーサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
仕様
内径:4.2mm●本体高さ:13mm●本体直径:6mm●ネジサイズ:M3●材質:スチール
注文コード
48993438
品番
9774130360R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
94
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内径:4.2mm●本体高さ:13mm●本体直径:6mm●ネジサイズ:M3●材質:スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応