WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Wurth Elektronik 丸型スペーサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
内径:3.5mm●本体高さ:1mm●本体直径:5.1mm●ネジサイズ:M2.5●材質:スチール
注文コード
48993508
品番
9774010151R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
94
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内径:3.5mm●本体高さ:1mm●本体直径:5.1mm●ネジサイズ:M2.5●材質:スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応