※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルターエレメント WST

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48995152 品番 W-010-D-DO-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

WSTは、FDA規格適合のポリプロピレン不織布を使用した、非常に経済的なプリーツ型カートリッジフィルターです。表示精度に対し99.9%のろ過精度で、高集塵能力を有するため、メンブレンフィルターのプレフィルターとして使用した場合、フィルターライフが劇的に向上します。

ろ過精度(μm)1 トラスコ品番410-2347 材質FDA適合オールポリプロピレン、ガスケット:シリコン 長さ(mm)498 質量(g)632 用途電子・半導体工業分野における純水・溶剤などのろ過。RO・UF・メンブレンフィルターのプレフィルター食品・醸造・製薬・化成品など、さまざまな分野でご使用頂けます。 内径(Φmm)26 外径(Φmm)70 最高使用温度(℃)80 推奨交換差圧(MPa)0.2
注意
※フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする