※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
真鍮ビクターチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48997286
品番
BV20
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
JIS規格の船舶用鎖ひもです。材質は真鍮製で表面は酸洗い処理をしています。
材質
真鍮(C2700W)、表面処理:キリンス
全長(m)
30
用途
多湿の環境や戸外での使用に適しており、塩分にも強くさびにくいです。船舶用部品として
トラスコ品番
405-6680
質量(kg)
2.64
線径d(Φmm)
2
使用荷重(kN)
0.58
内長P(mm)
28
内幅W(mm)
5.5