ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
リンクチェイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48997304
品番
SL16
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
材質
ステンレス(SUS304)
全長(m)
30
用途
連結部品・吊り下げ用
トラスコ品番
405-6981
質量(kg)
1.2
表面処理
電解研磨
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.03
内長P(mm)
16.8
内幅W(mm)
5