鍵奉行

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48997663 品番 NO.101
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

多くの鍵をひとまとめに管理出来ます。
ネームプレート付のため鍵の見分けも容易です。
ネームプレート付スナップが追加できます。

寸法(幅W×高さH)(mm)100×145 奥行(mm)15 ホルダー数8 質量(g)90 付属品ネームプレート付回転スナップ×8個 材質リング部・スナップ/鉄(ニッケル)、ねじ部/真鍮 トラスコ品番407-3762

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48997672
2022-06-08
用途:
鍵の集中管理
不動産業

今まで別々のキーホルダーに鍵を付け、袋に入れて管理していましたが、一括で管理でき、便利です。
 付属のタグに鍵の名称を書いています。

対象商品:
48997663
2022-03-18
用途:
賃貸管理上の鍵保管のため
有限会社ホワイトキャンバス 様 (不動産業)

とても丈夫にできているのでとても満足しています。ただ鍵のタグが少し丈夫な紙のようなので、もう少し丈夫な材質であるといいとおもいます。値段が高くなってもそれの方が完璧です。

対象商品:
48997663
2021-01-04
用途:
数多いカギの一括管理のため

思ったより頑丈そうで長持ちしそうで長期に重宝しそう。

対象商品:
48997672
2020-10-15
用途:
コンテナ倉庫のカギ管理に使用
製造業

コンテナ倉庫のカギを付けています。
それぞれにナンバーを記入できるので使い勝手がいいです。

対象商品:
48997672
2019-12-14
用途:
予備カギの整理
農・林・水産業

予備カギを一括して管理できるので便利
、わかりやすいところにぶらさげておける。

1人が参考にしています
対象商品:
48997672
2019-07-07
用途:
鍵収納。
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が、安いので購入しましたが、フックが、小さいので使いずらい。

対象商品:
48997672
2017-06-08
用途:
30本ほどの鍵の管理。ほぼ毎日使用
夢球殿追浜店 様

長期間の使用でタグが丸まって見ずらくなって来ましたので、両面確認できるアクリル窓のついた物に替えました。参考まで

対象商品:
48997672
2015-04-14
用途:
車輌管理
株式会社 石山 様

持ちやすい形状で取り外しができる点がよいと思います。ただしスナップからキーを取り外しにくいので、スプリングスナップに変更してほしいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする