トラスコ品番416-7406
質量(g)約490g(乾電池除く)
電源単2アルカリ電池×4本(別売)
機能点灯切替/昼(周囲が明るくても暗くても点灯)、夜(周囲が暗い時のみ点灯)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×135×242
使用電球3W高輝度白色LED×2
センサー探知範囲水平約100〜180°、距離最大約8m
電池寿命1日5回約10秒間の点灯で約210日
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ)
主な機能フラッシング機能、赤色LED常時点滅、エリアマスク機能
点灯時間OFF、5秒、10秒点灯、10秒点滅
電球の種類LED