曜日別特売
H-95 PL-3001用替刃 300mm ムサシ 48997943

PL-3001用替刃 300mm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード48997943品番H-95
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

PL-3001用替刃です。

刃長(mm)300トラスコ品番412-6122適合機種PL-3001質量(g)350アズワン品番64-8901-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48997943
2024-03-21
用途: 高所バリカンPL3001の替刃として使用

メーカー推奨の刃交換時期を大幅に過ぎて切れ味に問題が出始めていた高所バリカンPL3001の刃の交換に使用。交換は、容易に出来ました。交換直後SWを入れても刃が動かないので、刃にCRE-CRCを吹き付けて脱着をし直したら、無事作動しました。取り付け方がうまくいっていなかったためかと思います。本体購入時の付属刃と同じ寿命であればありがたいです。

対象商品 : 48997943
2020-11-13
用途: 高い木&長い木の庭木の剪定機の替刃
山美園 株式会社不動産業

本体(ヘッジトリマー)の刃が切れなくなった時の替え刃に、便利です。常に用意しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする