ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの ホールソー
ミヤナガの ホールソーセット品
エスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
刃径(Φmm)
29
注文コード
48997995
品番
SLT029PB
参考基準価格(税別)
¥32,170
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
カッターのみの交換により大変経済的です。超硬付センターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありませんオートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
刃径(Φmm)
29
有効長(mm)
38
用途
被削材:陶器タイル、瓦。陶器タイル・瓦の穴あけ作業に(必ず湿式でご使用ください)
トラスコ品番
408-5795
セット内容
カッター、シャンク、センターピン、クーラントベース、ハンズフリー給水
材質
刃部:ダイヤモンド砥粒
質量(g)
826
シャンク
ストレート
適合電動機
電気ドリル(回転専用)
注意
※必ず湿式でご使用ください。