※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLT050PB エスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット) ミヤナガ 48998022 SLT050PB エスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット) ミヤナガ 48998022 SLT050PB エスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット) ミヤナガ 48998022

エスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 刃径(Φmm)50 注文コード48998022 品番SLT050PB
参考基準価格(税別)¥34,240 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は刃径など6種類から選べます 他の種類を見る

カッターのみの交換により大変経済的です。超硬付センターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありませんオートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。

刃径(Φmm)50 有効長(mm)38 用途被削材:陶器タイル、瓦。陶器タイル・瓦の穴あけ作業に(必ず湿式でご使用ください) トラスコ品番408-5825 セット内容カッター、シャンク、センターピン、クーラントベース、ハンズフリー給水 材質刃部:ダイヤモンド砥粒 質量(g)846 シャンクストレート 適合電動機電気ドリル(回転専用)
注意
※必ず湿式でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする