※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの ホールソー
ミヤナガの ホールソーセット品
ホールソー278P(パイプ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48998047
品番
278P077
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能です。センタードリルにはC形(コバルト高速度鋼)を使用しています。
刃径(Φmm)
77
シャンク径(Φmm)
13
全長(mm)
111
用途
被削材:鋼板・ステンレス板・銅板・アルミ(4mmまで)。ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅版・アルミなどへの穴あけ作業にセンタードリルC形(コバルトハイス)使用
トラスコ品番
408-4799
材質
刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼
質量(g)
551
フトコロの深さ(mm)
60
刃厚(mm)
2.5
適合電動機
電気ドリル(回転専用)
RoHS指令(10物質対応)
対応