デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)

(19件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48998056 品番 DLSDS05311
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
真円に近い穴あけを実現。
位置決め性能が向上。
鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減)
デッキプレートを貫通。
少ない外径磨耗。

有効長(mm)50 全長(mm)116 刃数3枚刃 用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 トラスコ品番400-3560 適合機種軽量型ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 質量(g)44 刃径(Φmm)5.3 シャンクSDSplus

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
壁の穴あけ
株式会社アップライト 様 (飲食業)

綺麗な新円をあける事が出来ました。細かなサイズが選べて助かりました。

対象商品:
06651224
2020-05-11
用途:
SDSプラス 下穴用

先端工具は、HILTIかミヤナガを使用しています。
満足しています。

対象商品:
06651224
2019-12-09
用途:
エアコン取付
小出商会 様

固定ビス用穴あけ。
これが良いんだわ!横に逃げないし早いし

対象商品:
06651224
2022-07-04
用途:
車庫の棚作り
JA 北海道厚生連 様 (医療・福祉・介護関連業)

問題点なく穴が開けられました。今度違う種類も購入しようと思うほど

対象商品:
06651251
2019-04-21
用途:
コンクリートの床のアンカービス止め用の穴開けに使用しました
サービス業

普通の回転軸よりも、三角の回転軸のほうがより楽に早く穴あけ出来ました。
小さいサイズでしか構成がなさそうですが、もう少し大きいサイズも欲しいです。

対象商品:
06651224
2019-03-09
用途:
コンクリートに使うビスの下穴開け用
宮地工務店 様 (建設業・工事業)

他の商品と比べて耐久性に優れていると思います。また下地材の貫通速度も優れていると思います。

対象商品:
06651233
2017-01-30
用途:
電気工事の際の石やコンクリートの穴開け

穴の位置がずれることも無く、真っ直ぐに進んで行きます。耐久性も良いようです。信頼しているのでハンマードリルはこのメーカーばかり使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06651294
2017-04-20
用途:
割りピン用の穴あけ
株式会社小林測量設計 様

先端の三角が、正確な位置に穴あけするために役立っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする