※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLSDS053J デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ ミヤナガ 48998065 DLSDS053J デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ ミヤナガ 48998065 DLSDS053J デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ ミヤナガ 48998065 DLSDS053J デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ ミヤナガ 48998065

デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48998065 品番 DLSDS053J
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。
3枚刃採用により性能がさらにアップしました。
対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。
デッキプレートを貫通します。
真円に近い穴あけを実現しました。
充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。

刃径(Φmm)5.3 有効長(mm)50 全長(mm)116 トラスコ品番400-3578 適合機種軽量型ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 形状ネジタイプ 刃数3 質量(g)39 タイプねじ シャンクSDSplus 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08738782
2023-12-11
用途:
配管工事
丸亀水道サービス 様 (建設業・工事業)

コンクリート工事で穴あけ速度が速く作業性が良い
またリピートしたいと思います。

対象商品:
08738685
2023-06-16
用途:
配管工事
個人のお客様

穿孔に定番で使用してます。不便なく満足の使用感です。

対象商品:
08738764
2022-09-19
用途:
アンカー止め
建設業・工事業

市販になかなかないサイズで、絶妙にバッチリ締まるので良いです

対象商品:
08738676
2021-04-14
用途:
エアコン取り付け

コンクリートのビス穴あけに使用してます。このサイズはあまり売ってないので、また利用したいと思います。コースレットがバッチリ利きます。

対象商品:
35123846
2017-01-30
用途:
電気工事の際の石やコンクリートの穴開け

定番商品です。信頼性も高いし、耐久性も高い。長く使えるので値段は高く無いと思う。

対象商品:
08738737
2014-04-13
用途:
建物の屋外配線など
開成ロックセキュリティ 様

使い勝手は良い

1人が参考にしています
対象商品:
08738782
2014-06-27
用途:
金物取付時のプラグ固定用下穴

価格の割には刃先のもちも充分だと思う

対象商品:
08738685
2010-12-21
用途:
ノンプラビスの下穴
建設業・工事業

数回使用で、先端破損・先折れ
各社使用した中で、一番品質悪し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする