ルータービット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48998607 品番 612
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別) アウトレット
¥2,398979

木材やその他の軟質材料の面取りや象嵌加工、ほぞ穴彫りに使用します。#335ルーターアタッチメントもしくは#231AAシェーパー/ルーターテーブルを使用してください。

刃径(Φmm)2.4 軸径(Φmm)3.2 材質ハイス トラスコ品番407-5196 質量(g)10 最大幅(mm)2.4

商品説明動画

Dremel(R) - Router Bit (HSS)/9.5mm - 612
650 ルータービット
640N1 ルータービット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48998661
2020-09-27
用途:
木工

ビットの直径はメーカーにより誤差があり、コレットとの相性から同一メーカーを選択した。先端部の滑動も申し分ない。

対象商品:
48998616
2017-01-19
用途:
小物の 面取りです。
建設業・工事業

面が小さくて 切れも すばらしいです。
しいて言えば、 先の木に当たる部分が ローラーになっていれば
焦げ付き 防止になるのにと かんじました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする