617 ルータービット DREMEL(ドレメル) ハイス製 48998625

ルータービット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)6.4 注文コード48998625 品番617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,030
この商品は刃径など10種類から選べます 他の種類を見る

木材やその他の軟質材料の面取りや象嵌加工、ほぞ穴彫りに使用します。#335ルーターアタッチメントもしくは#231AAシェーパー/ルーターテーブルを使用してください。

刃径(Φmm)6.4 軸径(Φmm)3.2 材質ハイス 刃長(mm)12 トラスコ品番407-5218 質量(g)10 タイプU字溝用

商品説明動画

Dremel(R) - Router Bit (HSS)/9.5mm - 612
650 ルータービット
640N1 ルータービット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48998661
2020-09-27
用途:
木工

ビットの直径はメーカーにより誤差があり、コレットとの相性から同一メーカーを選択した。先端部の滑動も申し分ない。

対象商品:
48998616
2017-01-19
用途:
小物の 面取りです。
建設業・工事業

面が小さくて 切れも すばらしいです。
しいて言えば、 先の木に当たる部分が ローラーになっていれば
焦げ付き 防止になるのにと かんじました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする