切削ビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48999255 品番570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

560:石膏ボード用、561:多目的用、562:タイル用、569,570:目地除去用です。それぞれカッティングガイド、目地カッターガイドを使用してください。

錐径(Φmm)3.2 トラスコ品番407-5188 軸径(Φmm)3.2 質量(g)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする