曜日別特売
691311500104 Wurth Elektronik 基板用端子台, 311シリーズ WURTH ELEKTRONIK 48999406

Wurth Elektronik 基板用端子台, 311シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コンタクト数4注文コード48999406品番691311500104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85
販売価格(税別)
77
コンタクト数4ピッチ(mm)5.08行数1取付方式スルーホールオス・メスオス端子種別はんだタイプ基板ヘッダ定格電流(A)20ボディ向きストレート定格電圧(V)300acシリーズ311材質PBT仕様Wurth WR-TBL 311シリーズ5.08 mmピッチ基板端子台縦型クローズドヘッダコネクタ. WR-TBL 311シリーズの5.08 mmピッチ縦型取り付けクローズド基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。深さ(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする