DREMEL(ドレメル)
フラップホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48999867
品番
502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
金属、木材、アルミ、プラスチックなどの平面・湾曲面に使用できます。
用途
研磨
軸径(Φmm)
3.2
直径(Φmm)
30
トラスコ品番
407-4939
粒度
80
厚さ(mm)
9.5
質量(g)
14
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
適合材
アルミ