コレット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49000122 品番480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)3.2 適合機種STYLUS 300-N/25-50、300-N/25-60 8200-1/28、4000-3/36、MICRO 質量(g)5 仕様3.2mm軸用コレット トラスコ品番407-4882

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49000122
2023-10-17
用途:
ラジコン部品のバリ取りに

以前の物が締めても滑り出したので、替えました、又しばらくは使えます

対象商品:
49000122
2020-11-24
用途:
摩耗したので補修用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

何十年も使用していましたが、いよいよ固定できなくなったので、購入しました。
今でもちゃんと補修部品が手に入りうれしいです。

対象商品:
49000147
2022-08-26
用途:
ドレメル製ルータへの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

数回購入しているが、個体差の影響かどうか分からないが、ルーター軸への取り付けが困難なときがある。その際は、本製品を少し削ってから取り付けている。

対象商品:
49000147
2017-09-01
用途:
リューターに取り付けて
カーリペア タカフジ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

材質がアルミなので耐久性が心配ですが、頻繁に使うものではないので大丈夫だと思います。

対象商品:
49000122
2015-09-24
用途:
ドレメルを使う全ての作業

昔の製品は鉄製で耐久性があったが、アルミ製になり食いつきは良いものの摩耗、破損が多くなった。特に小径ドリルのチャッキングは潰れてバカになりやすい。3.2oは月1個は壊れる。 もう少し耐久性が上がらないものか?

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする