ダイヤモンドポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49000201 品番9929
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

金属・ガラス・木材・プラスチック・皮革などに絵や文字を彫ることが可能です。

適合本体290(エングレーバー) 用途彫字用 仕様品番290(エングレーバー)専用アクセサリー トラスコ品番408-7747 材質ダイヤモンド 質量(g)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする