74685 ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 466-CI RIDGID(日本エマソン) 49000323 74685 ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 466-CI RIDGID(日本エマソン) 49000323 74685 ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 466-CI RIDGID(日本エマソン) 49000323 74685 ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 466-CI RIDGID(日本エマソン) 49000323 74685 ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 466-CI RIDGID(日本エマソン) 49000323

ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 466-CI

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49000323 品番74685
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断します。最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。

切断能力4〜6インチ(100〜150mm) 用途ダクタイル鋳鉄管用。 仕様標準替刃35707 トラスコ品番406-7258 全長(mm)870 質量(kg)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする