RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配管カッター
RIDGID(日本エマソン)の チューブカッター
クイックアクションチューブ カッター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49000436
品番
31637
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,400
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整(クイックアクション)ができます。
切断能力
1/8〜1 1/4インチ(10〜40mm)
全長(mm)
210
鋼管最大肉厚(mm)
-
質量(g)
400
用途
被覆銅管用
仕様
標準替刃E-2155
適合
替刃:E-2155
トラスコ品番
405-3893
種別
クイック・アクション・チューブカッタ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49000436
31637
02269285
31637
クイックアクションチューブカッタ 151-P
RIDGID(日本エマソン)
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました