※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

31075 エンドパイプレンチ E-18  (強力型) RIDGID(日本エマソン) 49000542 31075 エンドパイプレンチ E-18  (強力型) RIDGID(日本エマソン) 49000542

エンドパイプレンチ E-18 (強力型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード49000542 品番31075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行して並んでいる場合も、迅速に簡単に作業できます。

くわえられる管径(Φmm)76 くわえられる呼び寸法6〜65A 用途配管継手などの締め付け、取り外しに。 トラスコ品番423-2968 材質 全長(mm)450 質量(kg)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする