RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配管用レンチ
RIDGID(日本エマソン)の ベルトレンチ
ストラップレンチ 1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49000585
品番
31335
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
くわえられる管径(Φmm)
61
くわえられる呼び寸法
10〜50A
用途
磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。
トラスコ品番
423-3981
全長(mm)
300
質量(kg)
0.5
ベルト幅W×長さL(mm)
12×425